- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 柄杓 小のおすすめ人気ランキング
柄杓 小のおすすめ人気ランキング
2025/12/24更新101件の「柄杓 小」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニひしゃく」、「柄杓 プラスチック」、「ひしゃく」などの商品も取り扱っております。
材質
直鎖型PE(ポリエチレン)
材質
PE
材質(柄部)
PVC
柄長さ(mm)
270
仕様
柄部材質:PVC
柄と本体が一体成型なので丈夫です。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブルー
耐熱温度(℃)
-10~120
容量(L)
2
TGK品番
125-23-61-05
材質
PE(ポリエチレン樹脂)
色
白
柄径(Φmm)
23
柄長さ(mm)
200
内寸法(Φ×Hmm)
190×110
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。
ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤にも使用出来ます。
容量(L)
3.7
色
ブラック
材質
(体)ポリエチレン、(柄)ラワン
寸法(mm)
Φ210×140
質量(g)
634
柄長さ(mm)
1200
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
プラスチック製で耐久性に優れています。
容量(mL)
1000
材質
プラスチック
色
ライトブルー
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
ハンドルは、ねじ込み式で、本体に垂直に付きます。アクセサリーにより、ハンドルを延長できます。
仕様
ビーカー部:リム付き、注ぎ口付き・ハンドル部:PTFEコーティング
アズワン品番
1-6582-01
材質
フッ素樹脂(PFA)
全長(mm)
400
容量(mL)
180
高さ(mm)
45
径(Φmm)
86
1個
¥22,800
税込¥25,080
12日以内出荷
耐薬品性に優れたポリエチレン製の柄杓です。
材質
PE
農作業の必需品です。軽量な樹脂製ヘッドです。軽量で水に強くなっています。
用途水やり、肥料まき用。
柄長さ(mm)
約1050
材質(柄部)
木
材質(ヘッド)
樹脂
素早く凍結できるので、術中迅速診断用の凍結切片作製に最適です。
材質
SUS304
1.2L~3.5Lと4サイズでしかも取手の長さが3サイズと用途に合わせて選べます。便利な口付です。
用途原料の移動
材質
ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
サンプリングに使用します。延長棒で深いサンプリングにも使えます。
種類
ビーカー
容量(mL)
100
トラスコ品番
391-6561
材質
フッ素樹脂(PTFE)
質量(kg)
0.8
外径×高さH(Φmm×mm)
78×70
全高(mm)
690
目盛
なし
適合流体
酸・アルカリなど
アズワン品番
61-3223-84
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
耐薬品性に優れたポリエチレン製の柄杓です。
材質
PE
全長(mm)
400
容量(L)
2
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
オールステンレス製のひしゃくです。
材質
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
幅広い用途に使える万能タイプ!。水まきにお庭のお手入れに家庭菜園に
付属品
木柄付
材質
プラスチック
柄の長さが1.2mのひしゃくです。 河川や湖沼など水辺に近づくことができない場所での採水に便利です。
材質
ステンレスSUS304、柄/木製
採水量
約1L
柄長(m)
1.2
1組(2本)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
SUS304(18-8)の杓子です。木柄付きです。
材質
(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。